Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Magenta - Original - Tonerpatrone - für C823dn, 823n (46471102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3325355
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46471102
EAN/GTIN:
     5031713067061
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Magenta - Original - Tonerpatrone - für C823dn, 823n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  46471102
Modell  
EAN/UPC  5031713067061

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Magenta - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 7000 Seiten
Kompatibel mit  C823dn, 823n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 7000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Purpur
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI C823dn, 823n

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 7000 Seiten
Farbkategorie:
Purpur
Kompatibel mit:
OKI C823dn, 823n

Kompatible Geräte:
OKI:
C 823 DN; C 823 N; C 823 Series; C 833 DN; C 833 DT; C 833 N; C 833 Series; C 843 dn
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki toner magenta, lasertoner, oki lasertoner, 46471102, magenta, original, tonerpatrone, c823dn, 823n, toner, 7000, seiten, 7.000, c823/833/843, c823833843, c823, c800serie, tonerpatron, c823dn/c823n/c833dn/c843dn, c833/c843, c823/c833/c843, c8xx, c823dnc823nc833dnc843dn, c833c843, c823c833c843, c800, serie, c823n, c833dn
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 190,04*
€ 215,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 191,57*
€ 216,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 199,45*
€ 223,69*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 201,81*
€ 224,16*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 203,76*
€ 226,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46438001
ab € 134,89*
Ähnlich
OKI
46438002
ab € 135,31*
Ähnlich
OKI
46438003
ab € 135,85*
Ähnlich
OKI
46438004
ab € 135,50*
Ähnlich
OKI
46443101
ab € 191,60*
Ähnlich
OKI
46443102
ab € 191,69*
Ähnlich
OKI
46443103
ab € 191,73*
Ähnlich
OKI
46443104
ab € 66,48*
Ähnlich
OKI
46471101
ab € 192,90*
Ähnlich
OKI
46471103
ab € 189,31*
Ähnlich
OKI
46471104
ab € 83,19*
Ähnlich
Ampertec
46443101
ab € 142,09*
Ähnlich
Ampertec
46443102
ab € 142,14*
Ähnlich
Ampertec
46443103
ab € 142,04*
Ähnlich
Ampertec
46443104
ab € 48,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.