Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X651, X652, X654, X656, X658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark X651A21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark X651A21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-332915
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X651A21E
EAN/GTIN:
     0734646073875
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X651, X652, X654, X656, X658
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  X651A21E
Modell  
EAN/UPC  7346460738750

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 7000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  Lexmark X651de MFP, X652de, X652de MFP, X654de MFP, X656de MFP, X656dte MFP, X658de MFP, X658dfe, X658dfe MFP, X658dme MFP, X658dte MFP, X658dtfe MFP, X658dtme, X658dtme MFP

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  40 cm
Transporttiefe  16.2 cm
Transporthöhe  30 cm
Transportgewicht  2.2 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 7000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark X651de MFP, X652de, X652de MFP, X654de MFP, X656de MFP, X656dte MFP, X658de MFP, X658dfe, X658dfe MFP, X658dme MFP, X658dte MFP, X658dtfe MFP, X658dtme, X658dtme MFP

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Transportbreite:
40 cm
Transporttiefe:
16.2 cm
Transporthöhe:
30 cm
Transportgewicht:
2.2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 7000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 650; X 650 DE; X 651; X 651 DE MFP; X 652; X 652 DE MFP; X 654; X 654 DE MFP; X 654 E; X 654 Series; X 656; X 656 DE MFP; X 656 DTE MFP; X 656 Series; X 658; X 658 DE MFP; X 658 DFE MFP; X 658 DME MFP; X 658 DTE MFP; X 658 DTFE MFP; X 658 DTME MFP
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, schwarz, x651a21e, x65x, toner, 7.000, original, tonerpatrone, lccp, x651, x652, x654, x656, x658, rückgtonerkassette, 7000, rckgtonerkassette, rückg, tonerkassette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 219,76*
€ 234,29*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,28*
€ 234,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 227,16*
€ 242,13*
€ 4,50*
ab € 229,12*
€ 244,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,24*
€ 425,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.