Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2,4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave - innen, außen - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz (12456)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12456 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 3 dBi
DeLOCK 12456 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 3 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-3357935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12456
EAN/GTIN:
     4043619124565
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave - innen, außen - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12456
Modell  LTE Antenna
EAN/UPC  4043619124565

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 2.2 cm x 6.6 cm
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Anwendung  Innen, außen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave
Frequenzbereich  690 - 960 MHz, 2500 - 2700 MHz, 1710 - 2170 MHz
Antennengewinn  3 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  2.2 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  6.6 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Anwendung  Innen, außen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave
Frequenzbereich  690 - 960 MHz, 2500 - 2700 MHz, 1710 - 2170 MHz
Antennengewinn  3 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss weiblich
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  UV-Schutz, vertikale Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
6.6 cm
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
Innen, außen
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave
Frequenzbereich:
690 - 960 MHz, 2500 - 2700 MHz, 1710 - 2170 MHz
Antennengewinn:
3 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss weiblich
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
UV-Schutz, vertikale Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12456, antenne, schwarz, starr, outdoor, antenna, smart, home, ungerichtet, außen, innen, buchse, omnidirektional, dachmontage, auen, 4014619668717, lteantenne, nbuchse, 3dbi, [12456], 30dbi, 0dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 11,29*
€ 16,04*
6 Tage
81
€ 9,90*
ab € 12,55*
€ 17,78*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,73*
€ 19,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,38*
€ 32,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.