Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - TV-/Radio-Antenne - Dipol - innen - DAB+ (89497)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3363931
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89497
EAN/GTIN:
     4043619894970
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
dab antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - TV-/Radio-Antenne - Dipol - innen - DAB+
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89497
Modell  
EAN/UPC  4043619894970

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - TV-/Radio-Antenne
Gerätetyp  TV-/Radio-Antenne - aktiv
Formfaktor  Dipol
Empfohlene Verwendung  Innen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.97 cm - 11.27 cm - 0.65 cm
Gewicht  157 g
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 237 MHz, 470 - 690 MHz
Verstärker  20dB
Funktionen  Rundummuster, DAB+ Radio-kompatibel, DVB-T2 kompatibel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  TV-/Radio-Antenne - aktiv
Empfohlene Verwendung  Innen
Breite  1.97 cm
Tiefe  11.27 cm
Höhe  0.65 cm
Gewicht  157 g
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Formfaktor  Dipol
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 237 MHz, 470 - 690 MHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennenverstärkung  20dB
Funktionen  Rundummuster, DAB+ Radio-kompatibel, DVB-T2 kompatibel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (SMB)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
TV-/Radio-Antenne - aktiv
Empfohlene Verwendung:
Innen
Breite:
1.97 cm
Tiefe:
11.27 cm
Höhe:
0.65 cm
Farbe:
Schwarz
Formfaktor:
Dipol
Wellenbereich:
DAB+ / 174 - 237 MHz, 470 - 690 MHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennenverstärkung:
20dB
Funktionen:
Rundummuster, DAB+ Radio-kompatibel, DVB-T2 kompatibel
Anschlusstyp:
1 x Antenne (SMB)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: delock, 89497, antenne, dab+, dvbt2, stecker, omnidirektional, klebemontage, dipol, fernseher, radio, ungerichtet, innen, aktiv, schwarz, 4014619391813, dabantenne, 20db, 2.00m, starr, [89497], 200m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 2,90*
ab € 7,91*
€ 11,41*
€ 6,78*
ab € 7,92*
€ 11,42*
6 Tage
37
€ 9,90*
ab € 9,31*
€ 13,27*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,35*
€ 18,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,03*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.