Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK DAB-Antenne SMB 20dB 2.00m starr Klebemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DAB-Antenne SMB 20dB 2.00m starr Klebemontage
DELOCK DAB-Antenne SMB 20dB 2.00m starr Klebemontage
Artikel-Nr.:
     832-219600
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89497
EAN/GTIN:
     4043619894970
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
dab antenne
Diese aktive Antenne von Delock ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DAB+ und des digitalen Antennenfernsehens DVB-T2 HD. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert.
Weitere Informationen:
weight:
0.043 kg
height:
0.005 m
width:
0.210 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 7,93*
€ 11,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,94*
€ 11,49*
4 Tage
36
€ 9,90*
ab € 9,33*
€ 13,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 18,91*
4 Tage
22
€ 1,00*
ab € 16,59*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.