Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Modular Patch Verteiler Kat.6A(tief), 12 x RJ45 Mini-Verteiler MPD12-HS K, 12 x RJ45 10/100/1000BaseT Ports, - 1 Stück (J02022A0052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-337580
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J02022A0052
EAN/GTIN:
     4018359367770
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

Produkttext

SOHO Mini Verteiler MPD12 Cat.6A geschrimt, alpinweiß (VE 1)

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Verkabelungstechnologie  Cat.6A
Anzahl Anschlüsse  12
  
Funktionen  
Produktfarbe  Weiß
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  256 mm
Höhe  46 mm
Tiefe  124 mm
Gewicht  440 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Verkabelungstechnologie:
Cat.6A
Anzahl Anschlüsse:
12
Produktfarbe:
Weiß
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
256 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
124 mm
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, telegärtner 12 port patchpanel, lsa anschlusskasten, rj45 steckverbinder telegärtner, 100006997, telegärtner, telegrtner, mpd12hs, j02022a0052, 02022, 0052, mpd12, cat6a, miniverteiler, mini, verteiler, cat.6a, alpinweiß, alpinwei, rj45, iso/iec, port, netzwerkpatchpanel, minipatchfeld, tega, geschirmt, karl, gärtner, gmbh, apws
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,42*
€ 95,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,67*
€ 95,62*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 80,13*
€ 95,63*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 80,39*
€ 96,38*
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 99,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.