Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3386741 Herst.-Nr.: SSD-DM032-SMCMVN1 EAN/GTIN: 0672042158416 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Supermicro SATA DOM (SuperDOM) - Solid-State-Disk - 32 GB - intern - SATA 6Gb/s | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Super Micro | Hersteller Art. Nr. | SSD-DM032-SMCMVN1 | EAN/UPC | 8592978101534 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Supermicro SATA DOM (SuperDOM) - Solid-State-Disk - 32 GB - SATA 6Gb/s | Typ | Solid-State-Disk - intern - Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-15 | Kapazität | 32 GB | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Merkmale | Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-15 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern | Kapazität | 32 GB | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Merkmale | Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-15 | | | Leistung | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Interner Datendurchsatz | 280 MBps (lesen)/ 50 MBps (Schreiben) | | | Zuverlässigkeit | | MTBF | 1,500,000 Stunden | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | | Stromversorgung | | Energieverbrauch | 1.6 Watt (Schreiben) 1.4 Watt (Lesen) 0.27 Watt (Leerlauf) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Solid-State-Disk - intern | Kapazität: | 32 GB | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Merkmale: | Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-15 | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag: | 1 | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Interner Datendurchsatz: | 280 MBps (lesen)/ 50 MBps (Schreiben) | MTBF: | 1,500,000 Stunden | Schnittstellen: | 1 x SATA 6 Gb/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd, internes ssd, festplatte laptop ssd, supermicro, sata, ssddm032smcmvn1, dm032, smcmvn1, 32gb, superdom, intern, 6gb/s, 6gbs, inc., satadom, vertikal, 0672042221639, msata, mb/s, gbit/s, dwpd, sata3dom, gbits, gbit, sata3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 45,99* | € 49,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,77* | € 49,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,50* | ab € 50,18* | € 53,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,49* | € 64,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,09* | € 102,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|