Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik RouterBOARD hEX RB960PGS - Router - 4-Port-Switch - GigE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3387985
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB960PGS
EAN/GTIN:
     5711783895060
Suchbegriffe:
ADSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router

Übersicht

Kurzinfo  MikroTik RouterBOARD hEX RB960PGS - Router - 4-Port-Switch - GigE
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  MikroTik
Hersteller Art. Nr.  RB960PGS
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MikroTik RouterBOARD hEX RB960PGS - Router - Desktop
Gerätetyp  Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
WAN-Ports Anz.  1
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Hardware-Verschlüsselung, Power Over Ethernet (PoE), Temperatursensor, Reset-Taste
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.4 cm x 13.7 cm x 2.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Hardware-Verschlüsselung, Power Over Ethernet (PoE), Temperatursensor, Reset-Taste
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3at
Prozessor  1 x Qualcomm QCA9557 880 MHz
RAM  128 MB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45
USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  9 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  MikroTik RouterOS
  
Maße und Gewicht  
Breite  11.4 cm
Tiefe  13.7 cm
Höhe  2.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3at
Prozessor:
1 x Qualcomm QCA9557 880 MHz
RAM:
128 MB
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
9 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
MikroTik RouterOS
Breite:
11.4 cm
Tiefe:
13.7 cm
Höhe:
2.9 cm
Weitere Suchbegriffe: wlan router, mikrotik, rb960pgs, router, routerboard, 4portswitch, gige, port, switch, 4752224003294, with, enclosure, gigabit, ethernet, wired, white, eingebauter, ethernetanschluss, weiß, anschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,29*
ab € 62,18*
€ 79,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,88*
€ 82,76*
€ 8,50*
ab € 64,89*
€ 82,77*
4 Tage
60
€ 8,00*
ab € 65,00*
€ 82,89*
4 Tage
60
€ 6,00*
ab € 66,21*
€ 84,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.