Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS-Electronics LUPUSEC V2 - Bedienfeld - drahtlos - 868,6625 MHz (12109)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3403293
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12109
EAN/GTIN:
     4260195433922
Suchbegriffe:
12109
lupusec
lupus
electronics

Übersicht

Kurzinfo  LUPUSEC V2 - Bedienfeld - drahtlos - 868.6625 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  LUPUS-Electronics
Hersteller Art. Nr.  12109
Modell  LUPUSEC V2
EAN/UPC  4260195433922

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LUPUSEC V2 - Bedienfeld
Produkttyp  Bedienfeld
Stromquelle  Batterie, Stromadapter
Konnektivität  Drahtlos
Frequenzband  868.6625 MHz
Eingabetyp  Keypad
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.5 cm x 2.2 cm x 12.97 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bedienfeld
Stromquelle  Batterie, Stromadapter
Anschlusstechnik  Drahtlos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  30 m
Max. Reichweite (außen)  100 m
Frequenzband  868.6625 MHz
Merkmale  Für den Außengebrauch, für Wandanbringung geeignet, 2 Jahre Batterie-Lebensdauer
  
Steuereinheit  
Eingabetyp  Keypad
Merkmale  Blue illumination
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  2 RFID-Anhänger
Batterie erforderlich  2 x AA-Typ
Kennzeichnung  FCC, RoHS, IP66
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.5 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  12.97 cm
Gewicht  0.35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Bedienfeld
Stromquelle:
Batterie, Stromadapter
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
30 m
Max. Reichweite (außen):
100 m
Frequenzband:
868.6625 MHz
Eingabetyp:
Keypad
Merkmale:
Blue illumination
Mitgeliefertes Zubehör:
2 RFID-Anhänger
Batterie erforderlich:
2 x AA-Typ
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, IP66
Breite:
19.5 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
12.97 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 240,96*
€ 276,21*
Frei Haus
ab € 242,32*
€ 276,22*
Frei Haus
ab € 249,04*
€ 285,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 255,47*
€ 291,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.