Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 15 pin SPHD (M) - PS/2, 6-polig, HD-15 (M) - 3 m (2L-5303P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-340816
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5303P
EAN/GTIN:
     4710423776203
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 3m

Übersicht

Kurzinfo  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 15 pin SPHD (M) - PS/2, 6-polig, HD-15 (M) - 3 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  2L-5303P
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN KVM Kabel 2L-5303P - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 3 m
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Paketierte Menge  1
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  15 pin SPHD
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Paketierte Menge  1
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  15 pin SPHD
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Paketierte Menge:
1
Länge:
3 m
Anschluss/Anschlüsse:
15 pin SPHD
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
HD D-Sub (HD-15), 15-polig , Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Weitere Suchbegriffe: aten, 2l5303p, 5303, 5303p, kabel, ps/2, audio, schwarz, 4710423772533, kabelsatz, länge, ps/2kvmkabel, 3in1sphd, lnge, ps2kvmkabel, sphd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 21,58*
2 Tage
30
€ 4,50*
ab € 18,13*
€ 24,72*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,22*
€ 28,73*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 22,51*
€ 30,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,44*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,94*
Zubehör
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 90,56*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 309,06*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 369,64*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 182,17*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 180,42*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,24*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,34*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,41*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,85*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 20,64*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,28*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,65*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.