Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647769
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1734B-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775053
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der CS1734B kombiniert einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub. Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet vier verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: über die Drucktasten, über Hotkey-Tastenkombinationen, über das OSD-Menü und per Mausklick.
1x CS1734B USB 2.0-KVMP™-Switch mit 4 Ports
2x 2L-5301U USB-KVM-Kabel (1.2m)
2x 2L-5302U USB-KVM-Kabel (1.8m)
2x OSD-/Hotkey-Aufkleber
1x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM, USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
2092 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
1950 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.02 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.458,98*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.133,29*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.195,77*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,82*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,51*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,31*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 9,56*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,68*
Zubehör
Aten
CE700A-AT-G
ab € 120,71*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 80,03*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.