Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN EAC 16 - Antennenkabel - abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAC 16
Kathrein EAC 16
Artikel-Nr.:
     2753I-3414062
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272328
EAN/GTIN:
     4021121130328
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger

Übersicht

Kurzinfo  KATHREIN EAC 16 - Antennenkabel - abgeschirmt
Gruppe  Kabel
Hersteller  KATHREIN-Werke
Hersteller Art. Nr.  272328
Modell  EAC 16
EAN/UPC  4021121130328

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KATHREIN EAC 16 - Antennenkabel
Kabel  Antennenkabel
Technologie  Abgeschirmt
Anschluss  (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  2 (Ausgang)
Besonderheiten  Innenraum, Abzweigdämpfung 13,5 db

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Antennenkabel
Technologie  Abgeschirmt
Impedanz  75 Ohm
Besonderheiten  Innenraum, Abzweigdämpfung 13,5 db
  
Konnektivität  
Anschluss  (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  2 (Ausgang)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 60728-11, CENELEC EN 50083-2
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.85 cm
Tiefe  7.5 cm
Höhe  3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
Antennenkabel
Technologie:
Abgeschirmt
Impedanz:
75 Ohm
Besonderheiten:
Innenraum, Abzweigdämpfung 13,5 db
Anschluss:
(Eingang)
Stecker (zweites Ende):
2 (Ausgang)
Kennzeichnung:
EN 60728-11, CENELEC EN 50083-2
Breite:
8.85 cm
Tiefe:
7.5 cm
Höhe:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: 272328, kathrein, 1fach, fach, satabzweiger, antennenkabel, abgeschirmt, abzweiger, 135db
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,70*
€ 50,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,66*
€ 50,01*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 50,96*
€ 60,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.