Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAC 16 SAT-Abzweiger 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762122
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272328
EAN/GTIN:
     4021121130328
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger

Features:
Impedanz: 75 Ω
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Durch breiten Frequenzbereich von 0,15-2150 MHz universell verwendbar für Einzel- und Gemeinschafts-, BK-Hausverteilanlagen und Satelliten- Empfangsanlagen
Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
75 mm
Breite:
88.5 mm
Dämpfung SAT:
13.5 dB
Produkt-Art:
SAT-Abzweiger
Ausführung:
1-fach
Weitere Suchbegriffe: Kathrein, EAC 16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,70*
€ 50,00*
€ 3,50*
ab € 41,66*
€ 50,01*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 50,96*
€ 60,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.