Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, verseilt - weiß (21.15.2760)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3433551
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2760
EAN/GTIN:
     7611990138968
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Roline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, verseilt - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  21.15.2760
Modell  
EAN/UPC  7611990138968

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Roline Patch-Kabel - 50 cm - weiß
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, verseilt, schwer entflammbar, Knickschutz
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, verseilt, schwer entflammbar, Knickschutz
Länge  50 cm
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568, Class Ea

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
50 cm
Farbe:
Weiß
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568, Class Ea
Weitere Suchbegriffe: 0,5m cat6a patchkabel weiß, patch kabel, patch-kabel 50cm, roline, patchkabel, rj45, 2760, 21152760, kat.6a, component, level, lsoh, 21.15.2760, weiß, kat6a, halogenfrei, geformt, verseilt, patch, kabel, weiss
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 2,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,02*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 7,30*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,52*
€ 18,57*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.