Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.2760
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2760
EAN/GTIN:
     7611990138968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
weiß
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
26.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Weitere Suchbegriffe: 0,5m cat6a patchkabel weiß, patch kabel, patch-kabel 50cm, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, 500MHz, LAN, Cat.6A, Kat.6, RJ45, Component-Level-Tested, stecker, LSZH, Gigabit, CAT6A, TP-Kabel, Netzwerk, twistedpairkabel, anschlusskabel, poe, Cat6A, flammwidrig, Internetkabel, raucharm, patchkabel, 10 Gigabit, RJ45Kabel, LSOH, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Halogenfrei, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, UTP, TwistedPair
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 2,85*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,02*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 7,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,52*
€ 18,57*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.