Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti LiteBeam M5 AC Gen2 - Netzwerkbrücke - 64 MB - WPA2 (LBE-5AC-GEN2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3476568
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LBE-5AC-GEN2
EAN/GTIN:
     0810354026317
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge

Produkttext

Ubiquiti LiteBeam M5 AC Gen2 - Netzwerkbrücke - 64 MB - WPA2 (LBE-5AC-GEN2)

Technische Daten

Hersteller  Ubiquiti
Modellkennung des Herstellers  Ubiquiti LiteBeam M5 AC Gen2
Produkttyp  Netzwerkbrücke
Interner Speicher  64 MB
Antenne  Antennenverstärkung (max) 23 dBi
Sicherheit Algorithmus Unterstützt  WPA2
Zertifizierung  CE, FCC, IC
Übertragungsrate (Maximum)  450 Mbit / s
Betriebstemperaturbereich  -40 - 70 ° C
Betriebstemperaturbereich  -40 - 158 ° F
Relative Luftfeuchtigkeit  5-95 Prozent

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Hersteller:
Ubiquiti
Modellkennung des Herstellers:
Ubiquiti LiteBeam M5 AC Gen2
Produkttyp:
Netzwerkbrücke
Interner Speicher:
64 MB
Antenne:
Antennenverstärkung (max) 23 dBi
Sicherheit Algorithmus Unterstützt:
WPA2
Zertifizierung:
CE, FCC, IC
Übertragungsrate (Maximum):
450 Mbit / s
Betriebstemperaturbereich:
-40 - 70 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5-95 Prozent
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, lbe5acgen2, gen2, litebeam, airmax, 23dbi, 5ghz, radio, weiß, networks, mbit/s, netzwerkbrücke, lbe5acgen2eu, 8103540263170, mbits, netzwerkbrcke, mbit, antenne, 5ghz/23dbi/450+, mbps, uisp, wireless, antenna, outdoor, 5ghz/lbe5acgen2, network
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 7,50*
ab € 52,29*
€ 68,20*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 52,87*
€ 69,07*
€ 5,95*
ab € 53,93*
€ 70,09*
€ 4,50*
ab € 54,45*
€ 70,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,99*
€ 76,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.