Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - Stromkabel - 2.5 m - Schwarz - für PRIMERGY RX1330 M2, RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX600 S6, TX1330 M2, TX2560 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu T26139-Y1968-L250 Stromkabel Schwarz 2,5 m
Fujitsu T26139-Y1968-L250 Stromkabel Schwarz 2,5 m
Artikel-Nr.:
     2753I-3479508
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     T26139-Y1968-L250
EAN/GTIN:
     4054681916477
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - Stromkabel - 2.5 m - Schwarz - für PRIMERGY RX1330 M2, RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX600 S6, TX1330 M2, TX2560 M2
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  T26139-Y1968-L250
Modell  Fujitsu
EAN/UPC  4054681916477

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu Stromkabel - 2.5 m
Typ  Stromkabel
Länge  2.5 m
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2, RX200 S8, RX2510 M2, RX2520 M1, RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2560 M1, RX350 S8, RX600 S6, SX150 S8, SX350 S8, TX1330 M1, TX1330 M2, TX140 S2, TX150 S8, TX150 S8r, TX200 S7, TX2540 M1, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S8, TX600 S3

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Länge  2.5 m
Farbe  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2, RX200 S8, RX2510 M2, RX2520 M1, RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, RX350 S8, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX1330 M1, TX1330 M2, TX140 S2, TX150 S8, TX150 S8r, TX200 S7, TX2540 M1, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S8, TX600, TX600 S2, TX600 S3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Stromkabel
Länge:
2.5 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: fujitsu, rx2530, 2530, rx2540, 1330, 2540, schwarz, 26139, 1968, t26139y1968l250, stromkabel, technology, solutions, t26139, y1968, l250, rx1330, tx1330, rack, leitung, netzanschluss, 2.5m, 4063872073035, 25mblack, black
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,93*
€ 21,87*
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 22,39*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 18,19*
€ 24,90*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 19,17*
€ 26,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,15*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.240,68*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.789,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.873,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.282,51*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.841,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.784,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.649,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.656,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.247,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.934,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.863,97*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.861,44*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.547,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.242,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.243,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.