Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Leitung Netzanschluss Rack, 2,5m,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Leitung Netzanschluss Rack, 2,5m,schwarz
Fujitsu Leitung Netzanschluss Rack, 2,5m,schwarz
Artikel-Nr.:
     832-183867
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     T26139-Y1968-L250
EAN/GTIN:
     4054681916477
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Weitere Informationen:
weight:
0.396 kg
height:
0.062 m
width:
0.173 m
depth:
0.244 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,93*
€ 21,87*
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 22,39*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 18,19*
€ 24,90*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 19,17*
€ 26,11*
€ 3,50*
ab € 23,15*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.240,68*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.789,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.873,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.282,51*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.841,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.784,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.649,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.656,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.247,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.934,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.863,97*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.861,44*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.547,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.242,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.243,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.