Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-95204 - PoE-Splitter - DC 34 12 Watt - Ausgangsbuchsen: 1 - Schwarz (DN-95204)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3497732
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95204
EAN/GTIN:
     4016032423935
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS Professional DN-95204 - PoE-Splitter - DC 34 - 57 V - 12 Watt - Ausgangsbuchsen: 1 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DN-95204
Modell  Professional DN-95204
EAN/UPC  4016032423935

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Professional DN-95204 - PoE-Splitter - 12 Watt
Gerätetyp  PoE-Splitter - extern
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
Gewicht  80 g
Eingangsspannung  DC 34 - 57 V
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 V
Leistungskapazität  12 Watt
Eingangsanschlüsse  1 x RJ-45
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker
Zubehör im Lieferumfang  Gleichstromnetzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 cm x 5.5 cm x 2.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  PoE-Splitter - extern
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+ (IEEE 802.3at)
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  DC 34 - 57 V
Eingangsanschlüsse  1 x RJ-45
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.  2 A
Leistungskapazität  12 Watt
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Gigabit LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gleichstromnetzteil
Enthaltene Kabel  Netzwerkkabel - extern
Stromkabel - extern
Kennzeichnung  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8 cm
Tiefe  5.5 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  80 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
PoE-Splitter - extern
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+ (IEEE 802.3at)
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
DC 34 - 57 V
Eingangsanschlüsse:
1 x RJ-45
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker
Ausgangsspannung:
5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.:
2 A
Leistungskapazität:
12 Watt
Schnittstellen:
1 x Gigabit LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Gleichstromnetzteil
Enthaltene Kabel:
Netzwerkkabel - extern , Stromkabel - extern
Kennzeichnung:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Breite:
8 cm
Tiefe:
5.5 cm
Höhe:
2.3 cm
Weitere Suchbegriffe: digitus poe splitter, rj-45 splitter, abs kunststoffgehäuse, geöffnet, digitus, 95204, dn95204, schwarz, professional, gigabit, poesplitter, watt, splitter, ausgangsanschlüsse:, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 1000, mbps, eingang, 8023af, splitter101001000, ausgang, eingang:, 10/100/1000, 802.3af, 5v2a, 9v15a, 12v1a, kunststoffgehuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,81*
€ 17,26*
€ 6,78*
ab € 14,90*
€ 18,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,44*
€ 20,21*
€ 5,50*
ab € 16,35*
€ 20,82*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,77*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.