Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364382 Herst.-Nr.: DN-95204 EAN/GTIN: 4016032423935 |
| |
|
| | |
| Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte
- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit - Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb - Benötigt kein externes Netzteil - Wählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A , 9V/1A, 12V/1A - Unterstützt 5,5 mm sowie 3,5 mm Stromstecker
Der DIGITUS Gigabit PoE Splitter liefert Daten und Strom über ein einziges Netzwerkkabel an Geräte, die Power over Ethernet nicht unterstützen. Verbinden Sie einfach die Eingangsseite des Splitter an einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor und die Ausgangsseite an ein nicht PoE-fähiges Netzwerkgerät, wie zum Beispiel einen Access Point, ein IP-Telefon oder eine IP-Kamera an, um Strom und Daten zu übertragen. Der Splitter wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen. Die Ausgangsspannungen können über einen DIP-Schalter auf 5V, 9V oder 12V eingestellt werden. Der Splitter benötigt keine Konfiguration und garantiert so eine schnelle und nahtlose Einbindung in Ihr Netzwerk. Weitere Informationen: | | weight: | 0.138 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,81* | € 17,26* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,90* | € 18,35* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,44* | € 20,21* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,35* | € 20,82* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,77* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|