Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Stange - 5 dBi - ungerichtet (12427)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3498237
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12427
EAN/GTIN:
     4043619124275
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Stange - 5 dBi - ungerichtet
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12427
Modell  
EAN/UPC  4043619124275

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Formfaktor  Stange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 4 cm
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Frequenzbereich  700 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennenlänge  33.7 cm
Antennengewinn  5 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  Magnetische Halterung, vertikal polarisiert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Formfaktor  Stange
Breite  4 cm
Tiefe  4 cm
Länge / Max. Länge  33.7 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Frequenzbereich  700 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennenlänge  33.7 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  5 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - SMA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Koaxialkabel - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Formfaktor:
Stange
Breite:
4 cm
Tiefe:
4 cm
Länge / Max. Länge:
33.7 cm
Farbe:
Schwarz
Frequenzbereich:
700 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennenlänge:
33.7 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
5 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Funktionen:
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Art:
1 x Antenne - SMA
Enthaltene Kabel:
1 x Koaxialkabel - 3 m
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, lte antenne 5 dbi, delock, 12427, antenne, starr, stecker, omnidirektional, anschlusskabel, stange, ungerichtet, magnetischem, standfu, outdoor, schwarz, standfuß, rg58, rg174, 5dbi, 4014619507498, standfus, utms, magn., standf., magnetischer, magn, standf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,11*
€ 23,55*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 17,10*
€ 23,57*
6 Tage
74
€ 9,90*
ab € 20,14*
€ 27,68*
€ 6,70*
ab € 20,33*
€ 27,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,34*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.