Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 655A - Gelb - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF452A) - für Color LaserJet Enterprise M652dn, M652n, M653dn, M653x (CF452A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3529943
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF452A
EAN/GTIN:
     0889894325433
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 655A - Gelb - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF452A) - für Color LaserJet Enterprise M652dn, M652n, M653dn, M653x
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  CF452A
Modell  HP 655A
EAN/UPC  0889894325433

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 655A - Gelb - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF452A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 10500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatibel mit  Color LaserJet Enterprise M652dn, M652n, M653dn, M653x

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 10500 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Geld
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet Enterprise M652dn, M652n, M653dn, M653x

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 10500 Seiten ISO/IEC 19798
Farbkategorie:
Geld
Kompatibel mit:
HP Color LaserJet Enterprise M652dn, M652n, M653dn, M653x

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 z; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 682 z; Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 xh
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, laserjet, cf452a, enterprise, 655a, gelb, original, tonerpatrone, m652, color, flow, m681, m682, m653, m653;, toner, yellow, 10.500, 10500, cartridge, seiten, inc., tonerkartuschen, 10.500seiten, no.655a, 10500seiten, no655a
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,15*
ab € 222,88*
€ 249,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 226,93*
€ 250,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 227,05*
€ 250,37*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 226,99*
€ 250,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 228,46*
€ 251,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.