Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF452A 655A 10.500Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102741710
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF452A
EAN/GTIN:
     889894325433
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die bei hohen Geschwindigkeiten das Drucken von mehr Seiten als je zuvor ermöglichen sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweiten und eine innovative Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten und damit die beständige HP Qualität gewährleisten, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet Enterprise M 652n, -M 652dn, -M 653dn, -M 653x, -M 681dh MFP, -M 681f MFP, -Flow MFP M 681z, -Flow MFP M 682z
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
655A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 10.500 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 z; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 682 z; Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 xh
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,15*
ab € 222,88*
€ 249,67*
€ 3,50*
ab € 226,93*
€ 250,36*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 227,05*
€ 250,37*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 226,99*
€ 250,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 228,46*
€ 251,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.