Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP, Cat 5e, grau, 15,0 m halogenfrei, mit Draka-Kabel und Hirosesteckern TM11 (bisherige Bezeichnung S/FTP) (71315)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-358568
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71315
EAN/GTIN:
     4048889010884
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 15 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  71315
EAN/UPC  4048889010884

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter Patch-Kabel - 15 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  15 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  15 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  - bis zu 300 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei
Länge:
15 m
Farbe:
Grau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
- bis zu 300 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel grau 15m cat 5 e, patch kabel, patch-kabel sf-utp, 71315, tecline, patchkabel, halogenfrei, grau, sfutp, sf/utp, rj45, cat., exertis, connect, drakakabel, hirosesteckern, tm11, bisherige, bezeichnung, s/ftp, sftp, patch, kabel, draka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 12,79*
4 Tage
5
€ 9,90*
ab € 14,46*
€ 15,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,18*
€ 24,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.