Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patchkabel Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, grau, 15,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tecline Patchkabel Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, grau, 15,0 m
Tecline Patchkabel Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, grau, 15,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-71315
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71315
EAN/GTIN:
     4048889010884
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Draka UC 300 HS26, 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten - Leiter: Kupfer - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie und Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie -Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Draka UC 300 HS26, 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - Leiter: Kupfer - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie und Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel grau 15m cat 5 e, patch kabel, patch-kabel sf-utp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
5
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 15,48*
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 14,56*
€ 18,77*
€ 3,50*
ab € 23,26*
€ 29,40*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.