Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3595079 Herst.-Nr.: P1B92A EAN/GTIN: 0889899076095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HP - (220 V) - LaserJet - Wartungskit - für Color LaserJet Managed E65050, E65060; LaserJet Enterprise Flow MFP M681, MFP M682 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | P1B92A | Modell | HP | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - LaserJet - Wartungskit | Produkttyp | Wartungskit (220 V) | Drucktechnologie | Laser | HP Untermarke | LaserJet | Kapazität | Bis zu 150000 Seiten | Kompatibel mit | Color LaserJet Managed E65050dn, E65060dn; LaserJet Enterprise MFP M681dh, MFP M681f; LaserJet Enterprise Flow MFP M681z, MFP M682z; LaserJet Managed E65050dn, E65060dn, MFP E67550dh; LaserJet Managed Flow MFP E67560z | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 49.8 cm | Transporttiefe | 19.8 cm | Transporthöhe | 28.4 cm | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Wartungskit (220 V) | Drucktechnologie | Laser | HP Untermarke | LaserJet | Kapazität | Bis zu 150000 Seiten | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Beige | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Managed E65050dn, E65060dn HP LaserJet Enterprise MFP M681dh, MFP M681f HP LaserJet Enterprise Flow MFP M681z, MFP M682z HP LaserJet Managed E65050dn, E65060dn, MFP E67550dh HP LaserJet Managed Flow MFP E67560z | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,6 kg | Transportbreite: | 49.8 cm | Transporttiefe: | 19.8 cm | Transporthöhe: | 28.4 cm | Verbrauchsmaterialtyp: | Wartungskit (220 V) | Drucktechnologie: | Laser | HP Untermarke: | LaserJet | Kapazität: | Bis zu 150000 Seiten | Farbkategorie: | Beige |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, Laserdrucker Ersatzteile, hp laserdrucker ersatzteile, laserdrucker ersatzteile, laserjet, p1b92a, wartungskit, 65050, 65060, managed, m682, e65060, color, enterprise, flow, e65050, m681, e65060;, 220v, maintenance, 150.000, 150000, seiten, inc., m652/653/681/682, fuser, m681/m682, m652653681682, m681m682, m652 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 266,45* | € 290,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,15* | ab € 264,83* | € 290,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 266,57* | € 291,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 269,66* | € 292,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 271,33* | € 294,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|