Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 2-port RJ45 Anschlussdose, CAT 6, STP - geschirmt (77635)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3596176
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     77635
EAN/GTIN:
     4040849776359
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose

Hauptmerkmale

Technische Details  
Buchsen-Typ  RJ-45
Produktfarbe  Weiß
Anzahl Fassungen  2
Frequenzband  0.25 GHz
Anzahl  1
Zertifizierung  CE
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Anschlüsse  2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Buchsen-Typ:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl Fassungen:
2
Frequenzband:
0.25 GHz
Anzahl:
1
Zertifizierung:
CE
Anzahl Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: 77635, goobay, 2port, wentronic, port, rj45anschlussdose, rj45, anschlussdose, geschirmt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
714
1
€ 9,90*
ab € 4,75*
€ 7,29*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 5,53*
€ 8,24*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,65*
€ 30,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77632
ab € 2,65*
Zubehör
Goobay
77633
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.