Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77633 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77633 Steckdose RJ-45 Weiß
Goobay 77633 Steckdose RJ-45 Weiß
Goobay 77633 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40258134
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77633
EAN/GTIN:
     4040849776335
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
2
Frequenzband
0.25 GHz
Anzahl
1
Anschlussart
Rj-45
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62.2 mm
Verpackungstiefe
25.6 mm
Verpackungshöhe
59.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77634
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
77635
ab € 4,75*
Zubehör
Goobay
50971
ab € 7,93*
Zubehör
Goobay
50943
ab € 3,32*
Zubehör
Goobay
50972
ab € 3,33*
Zubehör
Goobay
68244
ab € 5,10*
Zubehör
Goobay
68572
ab € 10,07*
Zubehör
Goobay
68721
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.