Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) - DVI-D (M) - 3,0m - Schwarz (17783)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-366072
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17783
EAN/GTIN:
     4043718023325
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  InLine - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) - DVI-D (M) - 3 m - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17783
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718023325

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  InLine DVI-Kabel - 3 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Doppelisolierung
Kabeleigenschaften  Ferritleiste
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
TMDS-Links  Dual Link
Kabeleigenschaften  Ferritleiste
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
TMDS-Links:
Dual Link
Kabeleigenschaften:
Ferritleiste
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi-kabel 24+1 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter, inline, 17783, dvid, dual, link, stecker, kabel, digital, 24+1, ferrite, dvikabel, schwarz, inline®, st/st, ferritte, stst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 9,15*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,39*
€ 13,87*
6 Tage
190
€ 1,00*
ab € 16,70*
€ 20,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,36*
€ 23,26*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.