Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL ST 608810 Infrarotsensor Verkabelt Wand Weiß Bewegungsmelder (608910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3690425
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     608910
EAN/GTIN:
     4007841608910
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Produkttext

Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS - automatisch. Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus. IS 140-2 gilt als Klassiker unter den Infrarot-Bewegungsmeldern. STEINEL hat diesen Klassiker jetzt mit noch mehr Klasse ausgestattet. Mit noch größeren Verstellwinkeln horizontal und vertikal für die gezielte Erfassung am Haus bei einem Erfassungswinkel von 140°, noch mehr Reichweite (bis 14 m) und noch mehr Erfassungsebenen erlaubt der IS 140-2 eine noch flächendeckendere Überwachung. Das optische System ist mit präzisen, sphärischen Fresnellinsen ausgestattet, die eine noch präzisere Personenerfassung und eine einzigartig konstante Reichweite ermöglichen. Die Einstellmöglichkeiten: Genaue Anpassung des Erfassungsbereiches durch das horizontal um 90° und vertikal um 180° schwenkbare optische System. Zusätzlich kann der Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden eingeschränkt werden. Der IS 140-2 verfügt über einfache Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle per Drehregler an der Unterseite der Sensor-Linse. Dank des großzügigen, übersichtlichen Anschlussraums ist der Infrarot-Bewegungsmelder IS 140-2 einfach und schnell verdrahtet und an der Wand oder an der Ecke montiert - den passenden Eckwandhalter dafür gibt es als Zubehör. Die Zuleitung kann Auf- oder Unterputz erfolgen.

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Sensor-Typ  Infrarotsensor
Typ  Verkabelt
  
Energie  
Eingangsspannung  230-240
Eingangsfrequenz  50
  
Technische Details  
Befestigungstyp  Wand
Schutzart (IP-Code)  IP54
Lichtempfindlichkeit  2000 Lux
Entdeckungswinkel  140°
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Weitere Spezifikationen  
Abmessungen (BxTxH)  86 x 95 x 70 mm
Maximale Reichweite  14 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Sensor-Typ:
Infrarotsensor
Typ:
Verkabelt
Eingangsspannung:
230-240
Eingangsfrequenz:
50
Befestigungstyp:
Wand
Schutzart (IP-Code):
IP54
Lichtempfindlichkeit:
2000 Lux
Entdeckungswinkel:
140°
Produktfarbe:
Weiß
Abmessungen (BxTxH):
86 x 95 x 70 mm
Maximale Reichweite:
14 m
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder steinel, automatik schalter, 608910, steinel, weiß, bewegungsmelder, 1402, 692491, 608810, wand, infrarot, aufputz, pirbewegungsmelder, relais, ip54, stück, infrarotsensor, verkabelt, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,94*
€ 52,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,98*
€ 52,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,46*
€ 52,78*
€ 5,00*
ab € 41,28*
€ 53,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,83*
€ 78,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.