Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3692122 Herst.-Nr.: 45736 EAN/GTIN: 4040849457364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Telefonadapter - TAE-F (M) bis RJ-45 (W) - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 45736 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849457364 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Telefonadapter - Grau | Typ | Telefonadapter | Leistungsmerkmale | Plastic bag | Anschluss | TAE-F - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | Farbe | Grau | Verpackung | Bulk | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonadapter | Leistungsmerkmale | Plastic bag | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | TAE-F - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | | | Verschiedenes | | Verpackung | Bulk | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonadapter | Leistungsmerkmale: | Plastic bag | Farbe: | Grau | Anschluss: | TAE-F - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - weiblich | Verpackung: | Bulk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Adapter TAE, TAE Adapter, Steckerbausatz TAE, TAE Stecker, f kodiert tae stecker, steckerbausatz tae, 8 pin adapter rj45, 45736, goobay, wentronic, telefonadapter, grau, 8p2c, taef, rj45, telefonadapterstecker, taefrj45, taefsteckerrj45buchse, adapter, taefstecker, rj45buchse, telefon, stecker, buchse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,90* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,03* | € 3,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 20,75* | € 28,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|