Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX - Internes SAS-Kabel - 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) gerade bis 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) - 62.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3719500
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AXXCBL625CVCX
EAN/GTIN:
     5032037106993
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable

Übersicht

Kurzinfo  Intel OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX - Internes SAS-Kabel - 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) gerade bis 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) - 62.5 cm
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  AXXCBL625CVCX
EAN/UPC  5032037106993

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX - internes SAS-Kabel - 62.5 cm
Typ  Internes SAS-Kabel
Länge  62.5 cm
Anschluss  4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Internes SAS-Kabel
Länge  62.5 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Speicherkabels:
Internes SAS-Kabel
Länge:
62.5 cm
Anschluss:
4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende):
4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich
Weitere Suchbegriffe: 8611, sff8611, intel, axxcbl625cvcx, oculink, cable, minilink, internes, saskabel, gerade, 62.5, kabel, switch, 625mm, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, kabelschnittstellen, adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 77,59*
€ 4,00*
ab € 75,06*
€ 79,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,11*
€ 85,25*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 88,63*
€ 94,22*
€ 6,90*
ab € 119,47*
€ 126,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.