Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenna - Antenne - Smart Home - 2 dBi - ungerichtet - außen, innen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3728726
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89589
EAN/GTIN:
     4043619895892
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenna - Antenne - Smart Home - 2 dBi - ungerichtet - außen, innen - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89589
Modell  LTE Antenna
EAN/UPC  4043619895892

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.8 cm x 5 cm
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Frequenzbereich  1710 - 2700 MHz, 694 - 960 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Kennzeichnung  IP67

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  4.8 cm
Tiefe  5 cm
Kabellänge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Frequenzbereich  1710 - 2700 MHz, 694 - 960 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1 - 3.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Normen  IP67
Geleisteter Anschluss  1 x SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  IP67-Schutz, linear vertikal Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
4.8 cm
Tiefe:
5 cm
Kabellänge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, innen
Frequenzbereich:
1710 - 2700 MHz, 694 - 960 MHz
Antennengewinn:
2 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1 - 3.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Normen:
IP67
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA Stecker
Leistungsmerkmale:
IP67-Schutz, linear vertikal Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, wlan antenne 2dbi, delock, 89589, antenne, schwarz, stecker, starr, omnidirektional, anschlusskabel, outdoor, rg316u, antenna, smart, home, ungerichtet, außen, innen, auen, 316u, 4014619365692, 2dbi, schwa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 9,90*
ab € 19,41*
€ 25,39*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,91*
€ 28,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,97*
€ 56,88*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 57,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.