Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET VC-231G - Medienkonverter - GigE, Ethernet over VDSL2 - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / RJ-11 - bis zu 1,4 km (VC-231G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3729042
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VC-231G
EAN/GTIN:
     4711605282826
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  PLANET VC-231G - Medienkonverter - GigE, Ethernet over VDSL2 - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / RJ-11 - bis zu 1.4 km
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  PLANET Technology
Hersteller Art. Nr.  VC-231G
Modell  VC-231G
EAN/UPC  4711605282826

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PLANET VC-231G - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2
Gerätetyp  Medienkonverter - RJ-45 / RJ-11
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Datenübertragungsrate  200 Mbps
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2
Maximaler Übertragungsbereich  1.4 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.7 cm x 7 cm x 2.6 cm
Gewicht  184 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2
Datenübertragungsrate  200 Mbps
Größe der MAC-Adresstabelle  2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich  1.4 km
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link/Aktivität, VDSL
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 9 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x VDSL2 - RJ-11
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.7 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  184 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2
Datenübertragungsrate:
200 Mbps
Größe der MAC-Adresstabelle:
2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich:
1.4 km
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität, VDSL
Breite:
9.7 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
2.6 cm
Weitere Suchbegriffe: planet, vc231g, 231g, 1000, vdsl2, ethernet, rj11, 1000baset, gige, over, 10baset, 100basetx, rj45, 10base, 100base, 1000base, ieee, 10/100/1000t, 1port, 101001000t, 1000t, converter, ethern., bridge, mbit/s
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 7,50*
ab € 98,67*
€ 125,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,93*
€ 130,81*
€ 6,78*
ab € 100,81*
€ 132,77*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 132,85*
€ 4,99*
ab € 112,22*
€ 143,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.