Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
839698-001
839698-001
Artikel-Nr.:
     2753I-3777583
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     839698-001
EAN/GTIN:
     5711783202769
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung
Gruppe  Bandlaufwerke
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  839698-001
EAN/UPC  5711783202769

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp  Bandlaufwerk
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Gehäusetyp  Extern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.3 cm x 29.5 cm x 7.7 cm
Gewicht  4.65 kg
Wechselplatte  LTO Ultrium
Wechselplattenkapazität  6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)
Erforderliches Betriebssystem  IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Gehäusetyp  Extern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
Breite  22.3 cm
Tiefe  29.5 cm
Höhe  7.7 cm
Gewicht  4.65 kg
  
Wechselplatte  
Typ  LTO Ultrium
Kapazität  6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit  12 Sek
Puffergröße  1024 MB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
  
Verschiedenes  
MTBF  250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Gerätetyp:
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard:
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp:
Extern
Schnittstellentyp:
SAS-2
Hauptfunktionen:
Verschlüsselung
Breite:
22.3 cm
Tiefe:
29.5 cm
Höhe:
7.7 cm
Typ:
LTO Ultrium
Kapazität:
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben):
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert):
300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert):
750 MBps (2.7 TBph)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit:
12 Sek
Puffergröße:
1024 MB
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
MTBF:
250,000 Stunde(n)
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, Bandlaufwerk, Streamer, hp lto streamer extern, lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, ultrium, lto7, 15000, enterprise, 839698, 839698001, drive:, external, storeever, bandlaufwerk, sas2, extern, verschlüsselung, drive, verschlsselung, tape, hewlett, packard, 15000sas, spstape
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 7,50*
ab € 3.313,73*
€ 3.451,15*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.314,64*
€ 3.452,58*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.331,84*
€ 3.455,06*
€ 1,93*
ab € 3.404,48*
€ 3.533,36*
€ 7,14*
ab € 4.397,61*
€ 4.532,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.455,06*
€ 4.111,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.440,12*
€ 4.093,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.373,88*
€ 4.014,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.340,05*
€ 3.974,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.331,84*
€ 3.964,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.