Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver 15000 externes Bandlaufwerk LTO-7 Ultrium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE StoreEver 15000 externes Bandlaufwerk LTO-7 Ultrium
HPE StoreEver 15000 externes Bandlaufwerk LTO-7 Ultrium
Artikel-Nr.:
     832-209217
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB874A
EAN/GTIN:
     4514953964235
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen sieben Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 15 TB pro Kassette speichern und bieten HPE TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Mit HPE TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive HPE-Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/Sek. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.

Funktionen

Herausragende Kapazität und Leistung, Überwachungsfunktionen, Hardwareverschlüsselung & Storeopen/LTFS
- HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke bieten bis zu 15 TB komprimierte Kapazität pro Einzelkassette.
- HPE StoreOpen und Linear Tape File System (LTFS) ermöglicht den Kunden die Speicherung von Daten in einem offenen Format mit selbsterklärendem und dateibasiertem Band.
- HPE TapeAssure unterstützt den Kunden bei der optimalen Nutzung seiner Investition und beim Datenschutz. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien und ermöglicht dadurch den Wechsel vom reaktiven zum proaktiven Management.
- Ermöglicht die Einhaltung selbst kleinster Sicherungsfenster mit beispielloser Leistung.
- Höchstmaß an Sicherheit mit Komprimierung für zuverlässigen Schutz der Sicherungsdaten, um vertrauliche Daten zu schützen und Vorschriften schnell und mit weniger Kassetten umzusetzen.

Zuverlässig, flexibel und kompatibel
- Hiermit ist die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks dynamisch und kontinuierlich anpassbar, damit das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen, die Leistung maximiert und die Anzahl der Starts/Stopps reduziert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit von HPE Laufwerken und Medien erheblich gesteigert.
- SAS-Modelle geeignet für Plattformen von HPE und anderen Anbietern; einschließlich beliebter Plattformen von Anbietern wie Dell, IBM und Sun. Aktuelle Informationen zur HP Enterprise Backup-Lösungen finden Sie auf unserer Website.
- Umfangreiche Liste unterstützter Sicherungs- und Archivierungsanwendungen von HP, CA, VERITAS, Legato, Tivoli und vielen mehr.
- Basiert auf dem Design früherer HP LTO Bandlaufwerke, die für vertrauenswürdige Sicherungen mit hoher Arbeitsleistung sorgen.

Sofort einsatzbereite Komplettlösung
- Enthält HPE LTO-Medien, Reinigungskassette (mit normal hohen Laufwerken), eine kostenlose Option zum Download der Yosemite Server Backup Basic Sicherungs-/Wiederherstellungssoftware, die Unterstützung für hardwaregestützte Datenverschlüsselung umfasst, Kabel und Dokumentation.
- Für IT-Organisationen mit strengen langfristigen Datenaufbewahrungsvorschriften bietet die WORM-Datenschutzfunktion eine einfache und sichere Methode zum Archivieren von Datensätzen, sodass der Kunde auch die strengsten Konformitätsvorschriften der Branche kostengünstig erfüllen kann.
Weitere Informationen:
weight:
5.042 kg
height:
0.241 m
width:
0.325 m
depth:
0.399 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.155,46*
€ 3.177,87*
Frei Haus
ab € 3.284,86*
€ 3.305,13*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.285,99*
€ 3.308,36*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.397,09*
€ 3.417,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.615,12*
€ 3.635,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.417,42*
€ 4.066,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.414,87*
€ 4.063,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.403,82*
€ 4.050,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,01*
€ 4.043,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.397,09*
€ 4.042,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.