Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - mit HPE SmartDrive carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3800749
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872374-B21
EAN/GTIN:
     4549821072941
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mixed Use - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - mit HPE SmartDrive carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  872374-B21
Modell  HPE Mixed Use
EAN/UPC  0190017140278

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - SSD - 400 GB - SAS 12Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 400 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  400 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 mm
Kombiniert mit  HPE SmartDrive carrier
Entwickelt für  Apollo 4200 Gen9; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL20 Gen9, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL380 Gen9, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL560 Gen10, DL560 Gen9, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML350 Gen10, ML350 Gen9, WS460c Gen9, XL190r Gen9, XL270d Gen9

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  400 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Höhe  15 mm
Kombiniert mit  HPE SmartDrive carrier
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  3
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz  1075 MBps (lesen)/ 1025 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  120000 IOPS
4 KB Random Write  80000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5")
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5"), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5")
HPE ProLiant DL20 Gen9 Solution (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (2.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Entry (2.5"), DL360 Gen10 High Performance (2.5"), DL360 Gen10 Low (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 SMB (2.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Solution (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Base (2.5"), DL385 Gen10 Entry (2.5"), DL385 Gen10 High-Performance (2.5"), DL385 Gen10 Performance (2.5"), DL385 Gen10 SMB (2.5"), DL385 Gen10 Solution (2.5"), DL388 Gen10 (2.5"), DL560 Gen10 Base (2.5"), DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL560 Gen10 Performance (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL580 Gen10 Base (2.5"), DL580 Gen10 Entry (2.5"), DL580 Gen10 Performance (2.5"), ML110 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen10 Base (2.5"), ML350 Gen10 Entry (2.5"), ML350 Gen10 High Performance (2.5"), ML350 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 SMB (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Special Server (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
400 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Höhe:
15 mm
Kombiniert mit:
HPE SmartDrive carrier
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
3
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
1075 MBps (lesen)/ 1025 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
120000 IOPS
4 KB Random Write:
80000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 872374, 872374b21, mixed, hotswap, 2.5", 12gb/s, smartdrive, carrier, 12gbs, swap, 12gb, hewlett, packard, harddrive, 400gb, solidstatedisk, solid, state, disk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 412,55*
€ 453,20*
3 Tage
64
€ 7,50*
ab € 411,43*
€ 453,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,09*
€ 526,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.