Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ (M) bis SFP+ (M) - 1.5 m - passiv - für P/N: 00CG089 (00AY764)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ (M) bis SFP+ (M) - 1.5 m - passiv - für P/N: 00CG089 (00AY764)
Artikel-Nr.:
     2753I-3804466
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AY764
EAN/GTIN:
     0883436454223
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 1,5m
sfp+ kabel

Übersicht

Kurzinfo  IBM - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ (M) bis SFP+ (M) - 1.5 m - passiv - für P/N: 00CG089
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  IBM
Hersteller Art. Nr.  00AY764
Modell  IBM
EAN/UPC  4053162655300

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  IBM 10GBase Direktanschlusskabel - 1.5 m
Typ  10GBase Direktanschlusskabel
Leistungsmerkmale  Passives Kabel
Länge  1.5 m
Anschluss  SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)  SFP+ - männlich
Entwickelt für  P/N: 00CG089

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  10GBase Direktanschlusskabel
Leistungsmerkmale  Passives Kabel
Länge  1.5 m
  
Konnektivität  
Anschluss  SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)  SFP+ - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: 00CG089

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
10GBase Direktanschlusskabel
Leistungsmerkmale:
Passives Kabel
Länge:
1.5 m
Anschluss:
SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende):
SFP+ - männlich
Entwickelt für:
P/N: 00CG089
Weitere Suchbegriffe: sfp+, lenovo, 00ay764, 10gbase, direktanschlusskabel, passiv, 1.5m, passive, cable, thinksystem, de4000h, hybrid, 4000, topseller, p/n:, 00cg089
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,77*
€ 123,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,35*
€ 123,97*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,37*
€ 123,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 210,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.