Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo 51091 IP security camera Innenraum Geschoss Schwarz - Weiß Sicherheitskamera (51091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabo 51091 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Stabo 51091 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Stabo 51091 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     2753I-3807747
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51091
EAN/GTIN:
     4010384510916
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Produkttext

WLAN indoorcam_fisheye Video-Sicherheitssystem mit Intercom für den Innenbereich. digitale 2,4 GHz WLAN-Funktechnik (WIFI-Standard IEEE 802.11 b/g/n) (sichere Funkübertragung, Schutz der Privatsphäre, geschützt gegen Störungen durch andere Funkanwendungen) kabellose Übertragung von Bild und Ton über das lokale Heimnetzwerk an Smartphone, Tablet HD-Farbkamera (720p) für den Innenbereich mit Nachtsichtfunktion (2 Infrarot LEDs, 10 - 15 m Sichtweite) Kartenschacht (microSD, max. 128 GB), Karte nicht enthalten, Mikrofon und Lautsprecher Blickwinkel: 180° horizontal, 120° vertikal finger control digital neigen, schwenken und zoomen per App, Alarmierung durch push notification (per App) automatische Videoaufzeichnung durch video motion detection manuelle Videoaufzeichnung Schnappschussfunktion Gegensprechfunktion Tisch-/Wandmontage

Hauptmerkmale

Leistung  
Typ  IP security camera
Unterstützung von Positionierung  Innenraum
PTZ Kontrolle (Pan/Tilt/Zoom)  Ja
PTZ-Modi  Digitale PTZ
  
Design  
Formfaktor  Geschoss
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Befestigungstyp  Tisch/Wand
  
Video  
Maximale Auflösung  1280 x 720 Pixel
Videokompressionsformate  H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen  1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi  720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  25 fps
  
Kamera  
Blickwinkel, horizontal  180°
Blickwinkel, vertikal  120°
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
CCD-Sensorgröße  25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") )
  
Linsensystem  
Zoom-Fähigkeit  Ja
Feste Brennweite  1,44 mm
  
Sicherheit  
Video-Bewegungsmelder  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  WPA-PSK
  
Speichermedien  
Eingebaute Festplatte  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Max. Speicherkartengröße  128 GB
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  15
LED Typ  IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs  2
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
WLAN  Ja
Bluetooth  Nein
WLAN-Standards  IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Mikrofon-Eingang  Ja
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  118 mm
Durchmesser  7,5 cm
Gewicht  97 g
  
Energie  
Energiequelle  Gleichstrom
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung  Nein
DC-Anschluss  Ja
DC Ausgangssstrom  1 A
DC-Ausgang Volt  5
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 50 °C
  
Systemanforderung  
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl der Kameras  1
  
Technische Details  
Farbe  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
IP security camera
Unterstützung von Positionierung:
Innenraum
PTZ Kontrolle (Pan/Tilt/Zoom):
Ja
PTZ-Modi:
Digitale PTZ
Formfaktor:
Geschoss
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Befestigungstyp:
Tisch/Wand
Maximale Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Videokompressionsformate:
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi:
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
25 fps
Blickwinkel, horizontal:
180°
Blickwinkel, vertikal:
120°
Sensor-Typ:
CMOS
CCD-Sensorgröße:
25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") )
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Feste Brennweite:
1,44 mm
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK
Eingebaute Festplatte:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
15
LED Typ:
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
2
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Nein
WLAN-Standards:
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Mikrofon-Eingang:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Höhe:
118 mm
Durchmesser:
7,5 cm
Energiequelle:
Gleichstrom
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung:
Nein
DC-Anschluss:
Ja
DC Ausgangssstrom:
1 A
DC-Ausgang Volt:
5
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 50 °C
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Anzahl der Kameras:
1
Farbe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, ir überwachungskamera, 51091, stabo, wlan, 1280, berwachungskamera, indoorcam_fisheye, überwachungskamera, pixel, indoor, fisheyesystem, netzwerkübertragung, übertragung, security, camera, innenraum, geschoss, schwarz, weiß, sicherheitskamera, indoorcamfisheye, netzwerkbertragung, bertragung, fisheye, system
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,00*
€ 48,40*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 49,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,98*
€ 58,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.