Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo indoorcam_fisheye 51091 WLAN IP Überwachungskamera 1280 x 720 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X991481
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51091
EAN/GTIN:
     4010384510916
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Überwachen Sie Ihr Zuhause per WLAN-Kamera, d. h. jederzeit und von jedem Ort der Welt aus, an dem Sie mobilen Datenzugang haben! Genießen Sie das beruhigende Gefühl der Sicherheit: die HD-Kamera mit Weitwinkelobjektiv und Neige-/Schwenkfunktion ermöglicht Ihnen einen guten Rundumblick (180°). Lassen Sie sich durch PUSH-Notifizierungen (Benachrichtigungen) auf Ihr Mobilgerät automatisch informieren, sobald die Bewegungserkennung der Kamera Veränderungen registriert. Im Falle z.B. eines Einbruchs können Sie dann sofort reagieren und haben (falls Ihre Kamera mit einer microSD-Karte bestückt ist) sogar Videoaufnahmen als Beweismittel gesichert. So schützen Sie Ihr Zuhause und verhindern ggf. größere Schäden. Behalten Sie Ihre Lieben immer im Auge, auch wenn Sie sich im Garten oder auf einer anderen Etage des Hauses aufhalten. Die Kamera passt auf und Sie sehen gleich, wenn sich im Kinderzimmer etwas tut oder der Hund Ihren Lieblingssessel ansteuert. Dank Intercom-Funktion können Sie sofort reagieren und das Kind beruhigen bzw. das Haustier zurechtweisen. Die WLAN indoorcam_fisheye lässt sich schnell und einfach installieren (Plug&View), die gebührenfreie App (iOS oder Android) kann bequem per QR-Code-Scan heruntergeladen werden.
Features:
Datenübertragung per WLAN
Schutz gegen Störungen
Automatische 180° Schwenkfunktion
Lieferumfang:
Kamera + Netzteil DC 5 V/1 A + USB-Anschlusskabel 1,2 m + Befestigungsmaterial + Anleitung.
Hinweise:
microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
120 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
96 g
Durchmesser:
80 mm
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + mit 2-Wege-Kommunikation + mit Fischaugenobjektiv + mit IR-LE
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Auflösung vertikal:
720 Pixel
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
Max. Blickwinkel hor.:
185 °
Blickwinkel vertikal:
120 °
Brennweite:
1.44 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, 04010384510916, Stabo, indoorcam_fisheye, internetipkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 51,46*
€ 3,50*
ab € 43,82*
€ 58,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.