Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3815016 Herst.-Nr.: 12.99.3154 EAN/GTIN: 7611990146031 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | VALUE - Videokonverter - Mini DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - Schwarz | Gruppe | Videokarten | Hersteller | Secomp | Hersteller Art. Nr. | 12.99.3154 | Modell | | EAN/UPC | 7611990146031 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | VALUE - Videokonverter - Schwarz | Gerätetyp | Videokonverter | Max Auflösung | 3820 x 2160 | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-I (Dual Link) - DVI kombiniert, 24+5-polig | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Videokonverter | Max Auflösung | 3820 x 2160 bei 60 Hz | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich 1 x DVI-I (Dual Link) - DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Mini-DisplayPort-Kabel - 10 cm | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Videokonverter | Max Auflösung: | 3820 x 2160 bei 60 Hz | Besonderheiten: | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | Enthaltene Kabel: | 1 x Mini-DisplayPort-Kabel - 10 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi, value, 12993154, mini, displayport, hdmi, adapterkabel, 3154, aktiv, videokonverter, schwarz, 12.99.3154, v1.2, kabeladp, minidphdmi/dvi/vga, st/bu, digital/display/video, minidphdmidvivga, stbu, digitaldisplayvideo, minidp, digital, display, video |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,33* | € 18,30* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,51* | € 21,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,65* | € 28,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,04* | € 28,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,02* | € 39,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|