Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoBeam 2AC NBE-2AC-13 - Wireless Bridge - GigE, AirMax ac - AirMax ac - 2,4 GHz (NBE-2AC-13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti NanoBeam 2AC Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NanoBeam 2AC Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2753I-3820311
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NBE-2AC-13
EAN/GTIN:
     0810354023491
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti NanoBeam 2AC NBE-2AC-13 - Wireless Bridge - GigE, AirMax ac - AirMax ac - 2.4 GHz
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  NBE-2AC-13
EAN/UPC  0810354023491

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti NanoBeam 2AC NBE-2AC-13 - Wireless Bridge
Gerätetyp  Wireless Bridge
Formfaktor  Extern - außen
Prozessor  1 x Atheros MIPS 74KC 533 MHz
RAM  64 MB
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, AirMax ac
Frequenzband  2.4 GHz
Leistung  Durchsatz: 330+ Mbit/s
Zubehör im Lieferumfang  Stangenbefestigung, Wandmontagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.9 cm x 12.5 cm x 18.9 cm
Gewicht  530 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Bridge
Robustes Design  Außen
Breite  18.9 cm
Tiefe  12.5 cm
Höhe  18.9 cm
Gewicht  530 g
  
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität  
Installierte Prozessoren  1 x Atheros MIPS 74KC 533 MHz
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  64 MB DDR2 SDRAM
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, AirMax ac
Frequenzband  2.4 GHz
Max. Reichweite (außen)  15 km
Leistung  Durchsatz: 330+ Mbit/s
Statusanzeiger  Stromversorgung, LAN
Leistungsmerkmale  24KV ESD Protector
  
Antenne  
Antenne  Intern
Gain Level  13 dBi
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stangenbefestigung, Wandmontagekit
Kennzeichnung  IC, FCC, RoHS, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, ETSI 300 019, MIL-STD 810G 506.5, IEC 60068-2-11
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb  7.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  AirOS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Wireless Bridge
Robustes Design:
Außen
Breite:
18.9 cm
Tiefe:
12.5 cm
Höhe:
18.9 cm
Installierte Prozessoren:
1 x Atheros MIPS 74KC 533 MHz
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
64 MB DDR2 SDRAM
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, AirMax ac
Frequenzband:
2.4 GHz
Max. Reichweite (außen):
15 km
Leistung:
Durchsatz: 330+ Mbit/s
Statusanzeiger:
Stromversorgung, LAN
Leistungsmerkmale:
24KV ESD Protector
Antenne:
Intern
Gain Level:
13 dBi
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Stangenbefestigung, Wandmontagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb:
7.5 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
AirOS
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, nbe2ac13, nanobeam, airmax, wireless, bridge, gige, 13dbi, nbe2ac13eu, networks, uisp, mbit/s, 2.412, 2.472, wifi, energie, über, ethernet, unterstützung, weiß, wlan, access, point, 1000, 101001000, mbits
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 7,50*
ab € 72,69*
€ 78,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,31*
€ 79,85*
€ 6,78*
ab € 74,32*
€ 79,86*
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 95,93*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 91,20*
€ 97,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.