Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EdgeRouter ER-4 - Router - GigE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3820591
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-4
EAN/GTIN:
     0817882020657
Suchbegriffe:
Router
ubiquiti router
router

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti EdgeRouter ER-4 - Router - GigE
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  ER-4
Modell  EdgeRouter ER-4
EAN/UPC  0817882020657

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti EdgeRouter ER-4 - Router - Desktop
Gerätetyp  Router
Gehäusetyp  Desktop
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung  Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 3.400.000 Pakete pro Sekunde
Weiterleitungsleistung (Paketgröße von 128 Byte): 4 Gbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol  OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisches IP Routing, GRE, OSPFv3, RIPng
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, Telnet, SSH, CLI
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, firewall, NAT Support, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Deep Inspection, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, NetFlow, IGMP-Proxy, Netzwerkbündelung-Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.9 cm x 13.65 cm x 3.11 cm
Gewicht  800 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Router
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung  Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 3.400.000 Pakete pro Sekunde
Weiterleitungsleistung (Paketgröße von 128 Byte): 4 Gbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol  OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisches IP Routing, GRE, OSPFv3, RIPng
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, Telnet, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode  RADIUS
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, firewall, NAT Support, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Deep Inspection, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, NetFlow, IGMP-Proxy, Netzwerkbündelung-Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC
Prozessor  1 x MIPS MIPS64 1 GHz
RAM  1 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher  4 GB
Statusanzeiger  Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
LAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC)
Konsole: 1 x RJ-45
USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  13 Watt
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Optional
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Ubiquiti EdgeOS
  
Maße und Gewicht  
Breite  22.9 cm
Tiefe  13.65 cm
Höhe  3.11 cm
Gewicht  800 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Router
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, Telnet, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode:
RADIUS
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC
Prozessor:
1 x MIPS MIPS64 1 GHz
RAM:
1 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher:
4 GB
Statusanzeiger:
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
13 Watt
Rackmontagesatz:
Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Ubiquiti EdgeOS
Breite:
22.9 cm
Tiefe:
13.65 cm
Höhe:
3.11 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, edgerouter, gige, 4port, port, wired, gigabit, er4eu, managed, gigabitlan, konsolenport, rackmount], networks, ethernet, black, maršrutizatorius, 1000m, 1sfp/er4, uisp, with, 1000, rackmount, marrutizatorius, 1sfper4, konsolen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 146,57*
€ 180,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 148,45*
€ 181,22*
3 Tage
16
€ 6,00*
ab € 147,63*
€ 181,23*
€ 6,78*
ab € 147,72*
€ 181,56*
3 Tage
37
€ 7,50*
ab € 152,79*
€ 184,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.