Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Gold - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 3,0m - Daumenschrauben - Grau (36203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36203 DVI-Kabel 3 m DVI-D Grau
Lindy 36203 DVI-Kabel 3 m DVI-D Grau
Lindy 36203 DVI-Kabel 3 m DVI-D Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-3884330
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36203
EAN/GTIN:
     4002888362030
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Gold - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 3 m - Daumenschrauben - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36203
Modell  Gold
EAN/UPC  4002888362030

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Gold DVI-Kabel - 3 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  3 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
TMDS-Links  Dual Link
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  3 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial:
Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
TMDS-Links:
Dual Link
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
3 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende):
DVI-D - männlich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi-kabel 24+1 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter, dvid, lindy, 36203, dual, link, gold, stecker, dvikabel, grau, kabel, daumenschrauben, line, 24+1pol., 241pol, 1pol, digital, 24+1, anschlusskabel, 3.00, cable
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 32,20*
€ 42,96*
3 Tage
3
€ 10,00*
ab € 32,86*
€ 43,70*
€ 6,78*
ab € 33,11*
€ 44,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,19*
€ 47,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,45*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.