Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Gehäuse für Speicherlaufwerke - für ProLiant ML350 Gen10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3884512
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     874568-B21
EAN/GTIN:
     0190017211404
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette

Übersicht

Kurzinfo  HPE - Gehäuse für Speicherlaufwerke - für ProLiant ML350 Gen10
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  874568-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  4549821145195

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Erweiterungseinschübe  8 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Entwickelt für  ProLiant ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen10 Base (2.5"), ML350 Gen10 Entry (2.5"), ML350 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  8 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen10 Base (2.5"), ML350 Gen10 Entry (2.5"), ML350 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Gerätetyp:
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Einschübe:
8 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, ml350, gen10, enterprise, 874568, 874568b21, gehäuse, speicherlaufwerke, proliant, gehuse, 8sff, cage, hewlett, packard, 4549821145195, cagestock, backplanegehäusekit, hotplugfähig, drive, backplanegehusekit, hotplugfhig, stock, backplane, plug, fähig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 162,08*
€ 191,64*
Frei Haus
ab € 190,24*
€ 216,72*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 191,82*
€ 218,94*
€ 6,78*
ab € 196,10*
€ 223,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 198,84*
€ 225,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.