Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Stange - Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich (89529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89529 Funkantenne 3 dB 50 Ohm
DeLOCK 89529 Funkantenne 3 dB 50 Ohm
DeLOCK 89529 Funkantenne 3 dB 50 Ohm
DeLOCK 89529 Funkantenne 3 dB 50 Ohm
DeLOCK 89529 Funkantenne 3 dB 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     2753I-3890841
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89529
EAN/GTIN:
     4043619895298
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Stange - Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89529
Modell  
EAN/UPC  4043619895298

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Formfaktor  Stange
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.9 cm
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz, Wi-Fi
Frequenzbereich  1.71 - 2.17 GHz, 2.4 - 2.7 GHz, 690 - 960 MHz
Antennengewinn  3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  VSWR 2.0, vertikale Polarisierung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Formfaktor  Stange
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich
Höhe  26.9 cm
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Kunststoff, Metall
  
Antenne  
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz, Wi-Fi
Frequenzbereich  1.71 - 2.17 GHz, 2.4 - 2.7 GHz, 690 - 960 MHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  3 dBi
Max. Leistung  10 Watt
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  VSWR 2.0, vertikale Polarisierung
Montagekit  Mitgeliefert
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x HF-Koaxialkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang  Montageschrauben, Befestigungsklammer(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Antenne
Formfaktor:
Stange
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, Wandmontage möglich
Höhe:
26.9 cm
Farbe:
Schwarz
Produktmaterial:
Kunststoff, Metall
Frequenzbereich:
1.71 - 2.17 GHz, 2.4 - 2.7 GHz, 690 - 960 MHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
3 dBi
Max. Leistung:
10 Watt
Richtwirkung:
Ungerichtet
Funktionen:
VSWR 2.0, vertikale Polarisierung
Montagekit:
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel:
1 x HF-Koaxialkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang:
Montageschrauben, Befestigungsklammer(n)
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 89529, antenne, wandmontage, umts, starr, stange, mobiltelefon, wifi, bluetooth, ungerichtet, außen, möglich, auen, mglich, omnidirektional, stecker, anschlusskabel, rg58, outdoor, schwarz, 3dbi, 4014619713929, utms, anschlusskab
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
99
€ 9,90*
ab € 33,73*
€ 42,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,23*
€ 43,27*
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 45,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,75*
€ 54,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 70,01*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.