Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 30 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digi 76000965 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W Schwarz
Digi 76000965 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3912913
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     76000965
EAN/GTIN:
     0663072961350
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Digi - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 30 Watt
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Digi
Hersteller Art. Nr.  76000965
Modell  Digi
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Digi - Netzteil - 30 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Australien, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  5 V
Leistungskapazität  30 Watt
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.8 cm x 5.4 cm x 3.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Australien, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C6
Ausgangsspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  6 A
Leistungskapazität  30 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert - 1.52 m
Kennzeichnung  UL, cUL
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.8 cm
Tiefe  5.4 cm
Höhe  3.7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse:
Strom IEC 60320 C6
Ausgangsspannung:
5 V
Elektrischer Strom max.:
6 A
Leistungskapazität:
30 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 1.52 m
Kennzeichnung:
UL, cUL
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Breite:
11.8 cm
Tiefe:
5.4 cm
Höhe:
3.7 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Router, ladegerät usb, 76000965, digi, international, netzteil, wechselstrom, 100240, watt, anywhere, usb/2, usb2, plus, netzt., plus/transport, wr11xt, transport, wr11, power, supply, 5vdc., universal, plugs, 2.5mm, locking, barrel, plug, netzt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,98*
€ 94,00*
€ 4,00*
ab € 80,59*
€ 103,16*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 83,31*
€ 106,71*
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 97,89*
€ 125,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.