Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key MedicalKey AK-C4110 - Tastatur - kabellos - 2,4 GHz - QWERTZ - Deutsch - weiß (AK-C4110F-FUS-W/GE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3915438
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4110F-FUS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061115223978
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Active Key MedicalKey AK-C4110 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - weiß
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Active Key
Hersteller Art. Nr.  AK-C4110F-FUS-W/GE
EAN/UPC  7061115223978

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Active Key MedicalKey AK-C4110 - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - weiß
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik  Kabellos
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl  83
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Clean on/off
Schutz  Wasserdicht, chemikalienecht, schmutzabweisend
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29.1 cm x 13.9 cm x 2.5 cm
Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
  
Eingabegerät  
Typ  Kabellos
Tastenanzahl  83
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Clean on/off
Tastaturtechnologie  Schere
Schutz  Wasserdicht, chemikalienecht, schmutzabweisend
Breite  29.1 cm
Tiefe  13.9 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  500 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Weiß
Kennzeichnung  FCC, RoHS, IP68, EN 60601-1-2:2015
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger:
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Kabellos
Tastenanzahl:
83
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Clean on/off
Tastaturtechnologie:
Schere
Schutz:
Wasserdicht, chemikalienecht, schmutzabweisend
Breite:
29.1 cm
Tiefe:
13.9 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, IP68, EN 60601-1-2:2015
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hygienetastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, cherry funk maus und tastatur, reinraumtastatur kabellos, hygienetastatur cherry, 4110, active, akc4110ffuswge, akc4110ffusw/ge, c4110f, akc4110, tastatur, kabellos, deutsch, weiß, c4110, medicalkey, qwertz, ip68, vollversiegelt, desinfizierbare, notebookdesign, notebook, design
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 145,21*
€ 178,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 144,18*
€ 178,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 147,16*
€ 180,38*
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 184,82*
€ 4,50*
ab € 157,65*
€ 190,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.