Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C4110 Wireless DE-Layout weiß IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C4110 Wireless DE-Layout weiß IP68
CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C4110 Wireless DE-Layout weiß IP68
Artikel-Nr.:
     832-382032
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C4110F-FUS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061115223978
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die kompakte Hygienetastatur AK-C4110-Wireless ist eine hochwertige, kabellose PC-Tastatur im Notebook-Design. Die IP68 Vollversiegelung schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Aufgrund ihrer geringen Größe ist sie besonders für den Einsatz bei geringen Platzverhältnissen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.664 kg
height:
0.003 m
width:
0.020 m
depth:
0.031 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 135,43*
€ 162,88*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 144,57*
€ 173,28*
€ 3,50*
ab € 147,36*
€ 175,97*
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 181,64*
€ 4,50*
ab € 157,25*
€ 185,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.