Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig (A9781930)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL A9781930-1 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
DELL A9781930-1 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-3982801
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9781930
EAN/GTIN:
     5397184005101
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Dell - DDR4 - 64 GB - LRDIMM 288-polig - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - Load-Reduced - ECC - für EMC PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R640, R740, R940, T440; Precision 7920
Gruppe  RAM
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  A9781930
Modell  
EAN/UPC  5711783920120

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - DDR4 - 64 GB - LRDIMM 288-polig
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  64 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - LRDIMM 288-polig
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale  Quad Rank, Load-Reduced
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL A9781930, DELL SNP4JMGMC/64G
Entwickelt für  EMC PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R640, R740, R740xd, R940, T440; Precision 7920 Rack

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  64 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL A9781930, DELL SNP4JMGMC/64G
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  LRDIMM 288-polig
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Quad Rank, Load-Reduced
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell EMC PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R640, R740, R740xd, R940, T440
Dell Precision 7920 Rack

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
64 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
DELL A9781930, DELL SNP4JMGMC/64G
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
LRDIMM 288-polig
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Quad Rank, Load-Reduced
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr ram, dell, 2666, 7920, ddr4, lrdimm, a9781930, 9781930, 21300, modul, 288polig, pc421300, loadreduced, poweredge, c6420, 6420, polig, load, reduced, upgrade, c4130, c4140, fc430, fc830, m830, mx740, mx840
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 230,20*
€ 234,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 255,72*
€ 260,26*
€ 6,78*
ab € 255,79*
€ 260,28*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 270,91*
€ 275,55*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 312,78*
€ 318,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.